Självcentrerande tvåarmad avdragare 2

Art-nr: 881000 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 18 mm - 120 mm
spänndjup till 120 mm
maximalt vridmoment 85 Nm
effekt 5 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 17 mm
vikt 1,29 kg
självcentrerande Ja
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 881000 2
EAN/GTIN 4021176016103
Tillverkarens nummer 44-2

Benämning

Utförande:

Mycket smidigt utförande med ledad inställning av spännvidden. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft. Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.