{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Extractor de dos brazos
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Potencia |
6 t
|
|
| Envergadura exterior mín. |
23 mm
|
|
| Envergadura exterior máx. |
160 mm
|
|
| Profundidad de sujeción máx. |
160 mm
|
|
| Par máx. |
140 Nm
|
|
| Hexágono exterior |
19 mm
|
|
| Peso |
1,9 kg
|
|
| Denominación del fabricante |
44
|
|
| Cantidad de ganchos |
2
|
|
| Material |
acero
|
|
| Autocentrable |
sí
|
| Número de artículo | 881000 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176016288 | |
| Número del fabricante | 44-3 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |