{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 60 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±10 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | TorqueVario®-S | |
totallängd L | 127 mm | |
momentintervall | 10 cNm - 60 cNm | |
momentintervall | 0,1 Nm - 0,6 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 150 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659930 60 | |
EAN/GTIN | 4010995268886 | |
Tillverkarens nummer | 26888 |