{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | S2308 | |
momentintervall | 2,5 − 11 Nm | |
max skruv-⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
maximalt varvtal: | 950 min-1 | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Utförande | Pistol | |
maximal luftförbrukning | 504 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1,1 kg | |
bullernivå | 82 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 079163 S2308 | |
EAN/GTIN | 7322590010027 | |
Tillverkarens nummer | S2308-C |