{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännkraft upp till max | 17 kN | |
vridmoment | 40 Nm | |
vikt | 2,5 kg | |
slaglängd | 22 mm | |
Backbredd A | 80 mm | |
Längd | 110 mm | |
Bredd | 80 mm | |
höjd | 50,2 mm | |
passar färgkod | ZC 80 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360133 80 | |
EAN/GTIN | 4045197801296 |