Workstation mLevel med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 1000mm

Art-nr.: 920002 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 750-1000
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • Utförande höjdinställning: mekanisk
  • plattans tjocklek: 40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats 750-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 250 kg
Utförande höjdinställning mekanisk
plattans tjocklek 40 mm
Höjdutjämning 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell mLevel
Serie Workstation
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till 750 mm - 1 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva längd 1 000 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 40 mm
Princip för höjdjustering komplett påbyggnad
Steglös höjdinställning Nej
Material arbetsskiva Eluplan
Beläggning arbetsskiva Eluplan (plast), (linoleumbeläggning)
Beläggningstjocklek 2 mm
Ovansida arbetsskiva Beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Färg ovansida arbetsskiva mörkgrå
Manöverpanel med display och minnesfunktion Nej
vikt 60 kg
Produktslag Arbetsbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 920002 1000
EAN/GTIN 4062406119294
Tillverkarens nummer 920002 1000

Benämning

Utförande:

Workstation mLevel, arbetsplatsen som anpassar sig till dina behov. Klassisk manuell höjdinställning i 25 mm raster genom fotdel med fixeringsskruvar. Hela arbetsplatsen justeras. För enkel hantering finns en skala för den exakta arbetshöjden på bordets insida.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, ej konfigurerbar.
Lyftpelare av eloxerad aluminium, ej konfigurerbar.
Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd. konfigurerbar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen