• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

WiFi-stickkontakt XS01

Art-nr: 081593 XS01
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
Produktslag WLAN-uttag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081593 XS01
EAN/GTIN 4007123663446
Tillverkarens nummer 1294850

Benämning

Utförande:

Intelligent nätverksklart WiFi-uttag. Trådlös kommunikation via 2,4 GHz (WLAN-standard).
  • Styrning med brennenstuhlConnect-app eller med röststyrning.
  • Möjliggör automatisk tidsstyrd koppling av apparaterna.
Smart WiFi-uttag för inomhusanvändning.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.