{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
effekt | 9,5 kW | |
Bredd | 227 mm | |
Djup | 212 mm | |
höjd | 305 mm | |
antal tryckluftsanslutningar | 2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal uttag 250 V | 6 | |
Antal uttag 400 V/16 A | 1 | |
Produktslag | Energiförgrening | |
Kontakttyp ingång | F |
Artikelnummer | 081146 250SAFE | |
EAN/GTIN | 4003644021116 | |
Tillverkarens nummer | FKVE601016SLH |