{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Belgien; Frankreich; Polen; Tschechien | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Länge Kabel | 2 m | |
| Leistung abgerollt | 9.500 W | |
| Selbstschließend | ja | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl, Steckdose | 6; 1 | |
| Nennspannung, Steckdose | 250 V; 400 V | |
| Nennstrom, Steckdose | 16 A | |
| Druckluft-Anschluss, Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
| Anzahl, Druckluft-Anschluss | 2 | |
| Produktart | Energieverteiler | |
| Einsatzbereich | Innenbereich | |
| Eigenschaften | Deckel vorhanden; Tragegriff; Wandmontage möglich | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Breite Gehäuse | 227 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 212 mm | |
| Höhe Gehäuse | 305 mm | |
| Art Anschluss | Druckluft-Anschluss; Steckdose; Steckdose |
| Artikelnummer | 081146 250SAFE | |
| EAN / GTIN | 4003644021116 | |
| Herstellernummer | FKVE601016SLH | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |