{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý výkon | 9,5 kW | |
| Šířka | 227 mm | |
| Hloubka | 212 mm | |
| Výška | 305 mm | |
| Počet přípojek stlačeného vzduchu | 2 | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Počet zásuvek 250 V | 6 | |
| Počet zásuvek 400 V / 16 A | 1 | |
| Druh produktu | Rozvaděče energií | |
| Vstup typu zástrčky | F |
| Katalogové číslo | 081146 250SAFE | |
| EAN / GTIN | 4003644021116 | |
| Číslo výrobce | FKVE601016SLH | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |