Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™ SJ457D

Art-nr: 083690 SJ457D
(SEK 246,85 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SJ4570
Slag av tejp Kardborrband
Häftmassa Modifierat akrylat
Limstyrka på stål 2,5 N/mm
Antal gånger återförslutbarhet 150
temperaturbeständig upp till −30 °C - 50 °C
användningsområde Inom- och utomhus
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 °C
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg halvtransparent
Längd 5 m
Bredd 25 mm
Tjocklek 2,5 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083690 SJ457D
EAN/GTIN 4001895733963
Tillverkarens nummer 7000070534

Benämning

Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.
DUAL-LOCK för högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande med en enkel skalningsrörelse.