Traka za zatvaranje pritiskom DUAL-LOCK™ SJ457D

Artikl br.: 083690 SJ457D
(20,65 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SJ4570
vrsta ljepljive trake Vrpca na čičak
ljepilo Modificirani akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 2,5 N/mm
Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja 150
postojanost na temperaturi do −30 °C - 50 °C
Područje primjene Unutarnje i vanjsko područje
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 °C
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja prozirna
Duljina 5 m
širina 25 mm
Debljina 2,5 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083690 SJ457D
EAN / GTIN 4001895733963
Broj proizvođača 7000070534

Opis

Izvedba:

3M™ sustavi pričvršćivanja koji se mogu opetovano otvarati i zatvarati alternativa su tradicionalnim metodama pričvršćivanja poput spajanja vijcima, zakovicama, čavlima ili stezaljkama.
DUAL-LOCK za povišenu vlačnu čvrstoću, lako i brzo otvaranje jednostavnim pokretom kao kod guljenja.