Kiinnitinnauha DUAL-LOCK™ SJ457D

Tuote nro.: 083690 SJ457D
(22,40 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SJ4570
Teippityyppi Tarranauha
Liimamassa Modifioitu akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 2,5 N/mm
Lukumäärä uudelleensuljettavuus 150
lämmönkestävyys enintään −30 °C - 50 °C
Käyttöalue Sisä- ja ulkotilat
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 °C
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri läpikuultava
Pituus 5 m
Leveys 25 mm
Paksuus 2,5 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083690 SJ457D
EAN / GTIN 4001895733963
Valmistajan numero 7000070534

Kuvaus

Malli:

Irrotettava 3M™-kiinnitysjärjestelmät ovat vaihtoehto perinteisille kiinnitysmenetelmille, kuten ruuveille, niiteille, nauloille tai liittimille.
DUAL-LOCKhyvään vetolujuuteen, kevyeeseen ja nopeaan avaamiseen yksinkertaisella vetäisyliikkeellä.