Monteringsspindel, Gängtyp / -storlek: M2

Art-nr.: 082808 M2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gängtyp / -storlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp M2
Produktslag Gängreparationstillbehör

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082808 M2
EAN/GTIN 2050001777393
Tillverkarens nummer 41500102000/10

Benämning

Utförande:

Inskruvningsverktyg för HeliCoil®plus gänginsatser.
Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Anmärkning:

  • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
  • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen