Monteringsspindel M5

Art-nr: 082808 M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp M5
Produktslag Gängreparationstillbehör

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082808 M5
EAN/GTIN 4250361211058
Tillverkarens nummer 41500105000/10

Benämning

Utförande:

Inskruvningsverktyg för HeliCoil®plus gänginsatser.
Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Anmärkning:

  • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
  • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.
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
    Gängtyp / -storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen