Broche de montage, Type de filetage / taille: M2

Réf.: 082808 M2
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
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de filetage / taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche de montage
Type de filetage M2
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 082808 M2
EAN / GTIN 2050001777393
Réf. fabricant 41500102000/10
Fabricant/personne responsable Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Description

Exécution:

Broche de montage pour inserts filetés HeliCoil®plus.
Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l'usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu'une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.

Utilisation:

Pour la réparation économique de filets endommagés ou usés et comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

Remarque(s):

  • Tampons lisses doubles appropriés pour contrôle de filetage, voir 486000 et suiv.
  • Des inserts autobloquants, d’autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.