Radio, batteri/nät M18JSRDAB

Art-nr: 073960 M18JSRDAB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

datautgång USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18JSRDAB+-0
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Längd 400 mm
Bredd 200 mm
höjd 200 mm
vikt 5 kg
Produktslag Radio

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073960 M18JSRDAB
EAN/GTIN 4002395167760
Tillverkarens nummer 4933451251

Benämning

Utförande:

Robust, stänkvattenskyddad (IP54) byggradio för nät- och batteridrift.
  • USB-anslutning för laddning av mobila apparater.
  • AUX-ingång för anslutning av externa audiouppspelningsapparater.
  • LCD-digitalklocka inkl. batterier.
  • Drivs med Milwaukee-batterier 18 V eller med 220-240 V växelspänning.

Avancerat ljudsystem med digitalradion DAB+ och FM-mottagare.
  • Två högtalare med passivmembran alstrar ett högt och tydligt sound med mättad bas.
  • Digital tuner med 10 minnesplatser.
  • Robust design som skyddar radion mot vattenstänk och damm på byggplatsen.
  • Fack för säker förvaring av MP3-spelare.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel, 2 buffertbatterier, AUX-anslutningskabel, utan batterier.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen