{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Plaline | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 25% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | strykes ej | |
Färg | orange/zink | |
Konfektionsstorlek DE | 110 | |
Storlek FR | 50L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091777 110 | |
EAN/GTIN | 4030913942063 | |
Tillverkarens nummer | 5610 GR 110 |