{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Plaline | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 75 % polyester; 25 % bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | Nesušit v sušičce | |
Žehlit | nežehlit | |
Barva | oranžová / zinek | |
Konfekční velikost DE | 110 | |
Velikost FR | 50L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091777 110 | |
EAN / GTIN | 4030913942063 | |
Číslo výrobce | 5610 GR 110 |