Utförande:
Antistatisk engångsskyddsoverall av polypropen och polyeten. 65 g/m2. Med SMS-material (55 g/m2) på ryggen för bättre luftväxling. Elastisk huva, byxa och manschetter. Frontblixtlås. Limmade sömmar. Overaller för skydd mot spraydimman, stänkvatten, fasta, radioaktiva partiklar, flytande kemikalier och smittämnen.
Skyddande övergripande (PPE kategori III) typ 5/6.
Självhäftande dragkedjesystem för bättre täthet.
Norm:
- EN 13982-1 typ 5
- EN 13034 typ 6
- EN 1073-2
- EN 1149-5