Izvedba:
Antistatički zaštitni kombinezon od polipropilena i polietilena. 65 g/m2. Sa SMS materijalom (55 g/m2) na leđima za bolju prozračnost. Elastična manžeta na kapuljači, hlačama i rukavima. Zatvarač na prednjoj strani. Prošiveni šav. Odijelo za zaštitu od maglice spreja, prskanja vode, čvrstih i radioaktivnih čestica, tekućih kemikalija te infektivnih tvari.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III) tip 5/6.
Samoljepljivi sustav patentnih zatvarača za bolje brtvljenje.
Standard:
- EN 13982-1, tip 5
- EN 13034 tip 6
- EN 1073-2
- EN 1149-5