Ejecución:
Mono protector desechable antiestático de polipropileno y polietileno. 65 g/m2. Con material SMS (55 g/m2) en la espalda para una ventilación mejorada. Capucha elástica, puños en las mangas y en el pantalón. Cremallera frontal. Costuras pegadas. Mono para la protección contra neblina, salpicaduras de agua, partículas sólidas, radioactivas, sustancias químicas líquidas y agentes infecciosos.
Mono protector (categoría PSA III) tipo 5/6.
Sistema de cremallera autoadhesivo para mejorar la estanqueidad.
Norma:
- EN 13982-1 tipo 5
- EN 13034 tipo 6
- EN 1073-2
- EN 1149-5