Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par 8

Art-nr: 094617 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
649 styck i lager
  • Skärskyddsklass: C
  • Norm: EN 407

Produktdetaljer

Tekniska data

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kontaktvärme upp till 100 °C
Hållarmaterial Specialgarn
Beläggning PVC
Färg gul / svart
Användningsdata Flergångs
Handskstorlek 8
användningsområde Allround
Stickningsteknik 10G
Skärskyddsklass C
Norm EN 407
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094617 8
EAN/GTIN 4067263353225

Benämning

Utförande:

HOLEX snitt- och värmeskyddshandske med speciella PVC-noppar för kontaktvärmeskydd upp till 100 grader (max 15 sekunder). Handsken av specialgarn ger en bra fingertoppskänsla och har skärskyddsklass C.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen