Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094617 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 251 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsparu karščiui iki 100 laipsniai; 100 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 1
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 3
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui X
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Polivinilchloridas (PVC)
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 134XC
Spalva geltona; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos allround
Užsegimas be
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 10G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga specialus audinys
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu ne
Savybės taškeliai
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094617 8
EAN / GTIN 4067263353225
Gamintojo numeris 094617 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX nuo įpjovimų ir karščio saugančios pirštinės su specialiais PVC taškeliais, skirtos apsaugai nuo kontaktinio karščio iki 100°C (ne ilgiau kaip 15 sekundžių). Pirštinės pagamintos iš specialių siūlų išlaiko puikų lytėjimo pojūtį ir atitinka apsaugos klasę C.

Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Apsaugo rankas nuo kontaktinio karščio iki 100 °C.
  • Darbui su karštais, sausais arba šiek tiek drėgnais ir alyvuotais ruošiniais.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių ir elektrinių pavojų.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.