Svetsskyddshandske, par Tegera® 126A 9

Art-nr: 094123 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    224,32  SEK / par
  • Från 12par
    186,93  SEK / par
på begäran
I lager
1 118 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
Användningsdata Flergångs
Längd 310 mm
Hållarmaterial Getnarvläder
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Innehåll 12
Material Getnarvläder
användningsområde Heavy Duty
Handskstorlek 9
Kontaktvärme upp till 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Svetsmetod WIG
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Svetshandskar
Färg gul / vit
Norm EN 407
Produktslag Svetshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094123 9
EAN/GTIN 7340118312330
Tillverkarens nummer 126A/9

Benämning

Utförande:

Tegera® 126A. Ofodrad svetsskyddshandske med utmärkt kontaktkänsla (fingertoppskänska 5 enligt EN 420) och utomordentlig passform. Förstärkt pekfinger och Kevlar®-trådförstärkta sömmar för användning i krävande arbetsmiljöer. Beständig mot 100 °C kontaktvärme.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.