{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Innehåll | 10 | |
Handskegenskap | DMF-fri | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Lapren 706 | |
Handskstorlek | 7 | |
EN 374 | Typ A (KLMPST) | |
Kemikaliebeständighet | KLMPST | |
EN 388 | 1020X | |
Material | Latex | |
Hållarmaterial | Latex | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 310 mm | |
Tjocklek | 0,6 mm | |
Färg | grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 117 g | |
Skärskyddsklass | 0 | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094771 7 | |
Tillverkarens nummer | 706/7 |