{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Flextril™ | |
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Flextril™ 231 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (JKMOPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Längd | 320 mm | |
Tjocklek | 1,7 mm | |
Färg | blå/grå | |
Användningsdata | Flergångs | |
Godstjocklek | 1,7 mm | |
Skärskyddsklass | C | |
Standard/förordning | EN 374 | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094798 11 | |
EAN/GTIN | 13603835714070 | |
Tillverkarens nummer | 33-3765E/11XXL |