Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Flextril™ 231 11

Artikelnummer: 094798 11
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (JKMOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Serie Flextril™
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer Flextril™ 231
Handschoenmaat 11
EN 374 Type A (JKMOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKMOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Lengte 320 mm
Dikte 1,7 mm
Kleur blauw/grijs
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Wanddikte 1,7 mm
Snijbeschermingsklasse C
Norm/verordening EN 374
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094798 11
EAN/GTIN 13603835714070
Nummer fabrikant 33-3765E/11XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Flextril™ 231. Handschoen van nitril voor bescherming tegen chemicaliën met middelhoge snijbescherming. Met geïntegreerde Honeywell Moisture Dispersion technologie voor een hoog draagcomfort. Goed beweegbaarheid van de vingers en uitstekende grip dankzij de Flextril™-coating. De QR-code op de achterkant van de hand biedt eenvoudige en snelle toegang tot alle belangrijke technische documenten en specificaties. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.