{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
elektrostatisk egenskap | Ej lämplig 4,8 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | DMF-fri | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Combi-Latex 403 | |
Handskstorlek | 9 | |
EN 374 | Typ A (BKLMNO) | |
Kemikaliebeständighet | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Material | Latex | |
Hållarmaterial | Latex | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Heavy Duty | |
Längd | 600 mm | |
Tjocklek | 1 mm | |
Färg | beige | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 496 g | |
Skärskyddsklass | 1 | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094779 9 | |
EAN/GTIN | 4008198740391 | |
Tillverkarens nummer | 403 9 |