Köldskyddshandske, par, uvex unilite thermo FC 9

Art-nr: 094827 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    140,99  SEK / par
  • Från 10par
    117,55  SEK / par
på begäran
I lager
140 styck i lager
  • Skärskyddsklass: C
  • Norm: EN 511; EN 407

Produktdetaljer

Tekniska data

Användningsdata Flergångs
tillverkarens beteckning uvex unilite thermo FC
Handskstorlek 9
användningsområde Allround
Skärskyddsklass C
Norm EN 511; EN 407
EN 388 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
Hållarmaterial akryl / nylon
Beläggning Latex
Beläggningsvariant Full beläggning
Färg röd / svart
vikt 197 g
Produktslag Köldskyddshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094827 9
EAN/GTIN 4048612108048
Tillverkarens nummer 6084209

Benämning

Utförande:

uvex unilite thermo FC. Kylskyddshandske av akryl (på insidan) och nylon (på utsidan). Med fullbelagd handrygg för bättre skydd mot fukt samt kylflexibel latexbelöggning med Grip-finish för ökad greppsäkerhet.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.