Engångshandskar, sats 8

Art-nr: 094792 8
Ange pris 50 st. (SEK 3,24 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 688 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri
  • EN 374: Typ A (JKLNPST)
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap latexfritt; DMF-fri
EN 374 Typ A (JKLNPST)
Kemikaliebeständighet JKLNPST
Material Nitril
Skyddsklass Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Hållarmaterial Nitril
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Tjocklek 0,26 mm
Längd 300 mm
Innehåll 50
vikt 15,8 g
Färg blå
användningsområde Precision
Handskstorlek 8
AQL 1,5
Användningsdata Engångs
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Engångshandske
Produktslag Engångshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094792 8
EAN/GTIN 4045197974891

Benämning

Utförande:

Engångsnitrilhandske med strukturerad handflata. Puderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenser 50 st.
Engångshandskar-sats, i dispenser. Kategori III.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör