• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skyddsöverdragssko svart MILLENIUM PREMIUM L

Art-nr: 092941 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
278 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Unisex
Material tåhätta Komposit
EU-skostorlek 45 – 48
Produktslag Överdragssko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092941 L
EAN/GTIN 3660542692452
Tillverkarens nummer ML PCL GR. L

Benämning

Utförande:

Skyddsöverdragsskor för besökare som uppfyller kraven på personlig skyddsutrustning. Färgkodning av de tre storlekarna. Säkert skydd mot klämskador och stötar genom komposithätta vid tårna. Med förlängd skyddsplös som skyddar fotryggen. Tvättbart material möjliggör hygienisk återanvändning. Praktisk, kan användas med många skotyper.
  • TPU-ovanmaterial, vattentätt.
  • Halksäker halvsula av TPU.
  • Metallfri utrustning.
  • Låg vikt.
  • Bred passform.

Norm:

EN ISO 12568; EN ISO 20344