Biztonsági, cipővédő, fekete MILLENIUM PREMIUM L

Cikkszám: 092941 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
EU cipőméret 45 – 48
Termék fajtája Cipővédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092941 L
EAN / GTIN 3660542692452
Gyártó száma ML PCL GR. L

Leírás

Kivitel:

Látogatói biztonsági cipővédő, mely megfelel az egyéni védőeszközökkel szembeni követelményeknek. A három méret színjelölése. Biztonságos védelem a zúzódások és ütések ellen a lábujjaknál lévő kompozit orrnak köszönhetően. Meghosszabbított védőnyelvvel a rüszt védelme érdekében. A lemosható anyag lehetővé teszi a higiénikus többszöri használatot. Gyakorlatilag számos cipőfajtával használható.
  • TPU felső rész, vízálló.
  • Csúszásgátló TPU fél talpbetét.
  • Fémmentes kivitel.
  • Csekély súlyú.
  • Széles forma.

Szabvány:

EN ISO 12568; EN ISO 20344