Sweatshirt Amberg 3XL

Art-nr: 091556 3XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Tygsammansättning: 60% bomull; 40 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 340
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie UNIQUE
Kön Unisex
Tygsammansättning 60% bomull; 40 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 340 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg mörkantracit / svart
Unisex-storlek 3XL
Produktslag Sweatshirt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091556 3XL
EAN/GTIN 5711074267248
Tillverkarens nummer 50565-963-1809 3XL

Benämning

Utförande:

Tvåfärgad tröja med dragkedja och ståkrage. Kroppsnära passform med stor rörelsefrihet. Borstad insida.
  • Genomgående dragkedja.
  • Framfickor.
  • Ribbmanschetter vid söm och handleder.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen