ESD sweatjacka CONDUCTEX® Cotton Knit M

Art-nr: 091615 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Tygsammansättning: 95% bomull; 5% carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 300
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CONDUCTEX®
Kön Unisex
Tygsammansättning 95% bomull; 5% carbon
Materialvikt / vävtäthet 300 g/m2
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Färg silvergrå
Unisex-storlek M
Produktslag Sweatshirtjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091615 M
EAN/GTIN 4050274472788
Tillverkarens nummer 08014 86012 000 2064-M

Benämning

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD sweatjacka av stickat material med hög bärkomfort. Mycket god passform och rörelsefrihet.
  • Bekväm ledande sweatkrage.
  • Front med blixtlås.
  • Med manschetter.
  • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

Av bekvämt CONDUCTEX® Cotton Knit-material som övertygar genom sin tillförlitliga avledningsförmåga och mycket högklassiga detaljutförande. Krage, ärmavslut och linning i kontrasterande färg.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen