Pikétröja Herr, mörkblå, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 090306 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

GARANT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket GARANT.

Normal herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek INT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Ärmlängd cm Höjd cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Kraftig herrstorlek
Orderstorlek EN Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Höjd cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Smala herrstorlekar
Orderstorlek EN Bröstmått CM Midjemått CM Mått på skinkor cm Mått insida lår CM Höjd cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Kvinnor
Storlek INT Normala kvinnors storlekar Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Ärmlängd cm Höjd cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
174 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 50% bomull; 50 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 200
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Workwear
Specialtjänst Textilberedning
Kön Herr
Tygsammansättning 50% bomull; 50 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 200 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg mörkblå
Material bomull, polyester
Unisex-storlek S
Skärning Herr
Med etikett för leasing ja
Produktslag Polotröja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090306 S
EAN/GTIN 4062406780753
Tillverkarens nummer 090306 S

Benämning

Utförande:

Kvalitativt högvärdig pikétröja av 50 % bomull och 50 % polyester. Mycket tålig och funktionell tack vare lättskött och slitstark materialblandning. Inloppsförbehandlad. Lämpar sig för industrirengöring.
För herr- och unisex-storlekar, med 3-knoppslist.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen