{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, blauw | Nachtblauw | |
| Aandeel textiel, katoen | 50 % | |
| Aandeel textiel, polyester | 50 % | |
| Temperatuur, machinewas | 60 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Kwaliteits- en testzegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Kleur | blauw | |
| Materiaalsamenstelling | katoen; polyester | |
| Weefseldichtheid | 200 g/m2 | |
| Wasprocedure | machinewas | |
| Producttype | Poloshirt | |
| Internationale maat | S | |
| Geslacht | Heren; Unisex | |
| Mouwlengte | korte mouwen | |
| Textielveredeling | ja |
| Artikelnummer | 090306 S | |
| EAN/GTIN | 4062406780753 | |
| Nummer fabrikant | 090306 S | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |