Vinterjacka XL

Art-nr: 091884 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN 343; EN 342

Produktdetaljer

Tekniska data

Specialtjänst Textilberedning
Kön Herr
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg svart
Unisex-storlek XL
Norm EN 343; EN 342
Produktslag Vinterjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091884 XL
EAN/GTIN 7330509392379
Tillverkarens nummer 488119879900XL

Benämning

Utförande:

Vind- och vattentät vinterjacka med hög andningsförmåga. Mesh-fodret ger bättre luftcirkulation över ryggen, axlarna och i halsen. Tack vare tekniska detaljer som tejpade sömmar håller sig jackan permanent tät även i miljöer med stora påfrestningar. Optimal passform tack vare förformade ärmar, förlängd rygg samt ställbart lås och justerbara ärmslut. Med avtagbar kapuschong. De diskreta reflexelementenger jackan en sportig look och ökar synligheten.
  • Dolt envägsblixtlås av plast.
  • Bröstficka med blixtlås.
  • Fleecefodrade bröstfickor med blixtlås.
  • Innerficka med kardborrlås.
  • Certifierad enligt EN 343 (klass 3.1) samt EN 342 tillsammans vinterbyxan Blakläder art.-nr 1810.

Anmärkning:

Vinterjacka dam i svart under nr 091879.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen