Jachetă de iarnă, negru, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091884 XL
Reducere
189,05 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 160 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Plastic
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Bărbaţi XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere prindere cu scai; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cu material reflectorizant; Manșete reglabile; Spate prelungit; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt
Sex Bărbaţi
Finisaj textil da
Standard EN 342; EN 343

Identificare și clasificare

Cod articol 091884 XL
EAN / GTIN 7330509392379
Număr producător 488119879900XL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă de iarnă rezistentă la vânt şi impermeabilă cu capacitate ridicată de facilitare a respiraţiei pielii. Căptuşeala tip plasă asigură o ventilare mai bună la nivelul spatelui, axilelor şi gulerului. Datorită detaliilor tehnice, precum cusăturile lipite, jacheta rămâne permanent etanşă, chiar şi în locurile foarte solicitate. Potrivire optimă datorită mânecilor pre-formate, spatelui prelungit precum şi beteliei şi manşetelor reglabile. Cu glugă detaşabilă. Elementele reflectorizante discrete conferă jachetei un aspect sport şi asigură o mai bună vizibilitate.
  • Fermoar ascuns, din plastic, cu un singur cursor.
  • Buzunar la piept cu fermoar.
  • Buzunare frontale cu fermoar, căptuşite cu fleece.
  • Buzunar interior cu prindere cu scai.
  • Certificată conform EN 343 (cl. 3.1) precum şi EN 342 împreună cu pantalonii de iarnă de la Blakläder Art. 1810.

Notă:

Jachetă de dame pentru iarnă, în negru la Cod 091879.