{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
Färg | mörkblå/antracit | |
Storlek UK | 44R | |
Storlek US | 44/35 | |
Storlek ES | 56 | |
Storlek NL | 60 | |
Konfektionsstorlek DE | 60 | |
Storlek FR | 56 | |
Storlek IT | 56 | |
Produktslag | Arbetsjacka |
Artikelnummer | 091152 60 | |
EAN/GTIN | 4053813264301 | |
Tillverkarens nummer | 1324 5353-4897 GR.60 |