Takki Pulsschlag 60

Tuote nro.: 091152 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pulsschlag
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu ei valkaisua
Kemiallinen pesu Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys kuuma, 200 °C asti.
Väri tummansininen / antrasiitti
Koko UK 44R
Koko US 44/35
Koko ES 56
Koko NL 60
Valmiskoot DE 60
Koko FR 56
Koko IT 56
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091152 60
EAN / GTIN 4053813264301
Valmistajan numero 1324 5353-4897 GR.60

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat työvaatteet valikoiduista materiaaleista. Nykyaikaiset mallit ja kekseliäät yksityiskohdat. Paremman näkyvyyden takaavat monet heijastavat elementit. Rasituksille alttiit kohdat on vahvistettu käyttöajan pidentämiseksi.
Pusakassa vartalonmukainen leikkaus ja CORDURA®-vahvikkeet kyynärpäissä.
  • Kauluksessa mukava jousto-osa niskan puolella.
  • Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.
  • Kaksi sivutaskua, joissa painonappikiinnitys.
  • Kaksi sisätaskua, toisessa puhelintasku.
  • Edessä vetoketju ja parran- / leuansuojus.
  • Olkapäissä, hihansuissa ja vyötäröllä joustinneule.

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Takki, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/musta, nro 091151.
Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Pulsschlag"

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Hihan pituus Pituus
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Näin mitataan
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin