{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå/svart | |
Storlek UK | 34L | |
Storlek US | 34/34 | |
Storlek ES | 42L | |
Storlek NL | 98 | |
Konfektionsstorlek DE | 98 | |
Storlek FR | 42L | |
Storlek IT | 42L | |
Produktslag | Arbetsjacka |
Artikelnummer | 091151 98 | |
EAN/GTIN | 4053813020679 | |
Tillverkarens nummer | 1324 5353-4699 GR.98 |