{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå/svart | |
Storlek UK | 30L | |
Storlek US | 31/33 | |
Storlek ES | 38L | |
Storlek NL | 90 | |
Konfektionsstorlek DE | 90 | |
Storlek FR | 38L | |
Storlek IT | 38L | |
Produktslag | Arbetsjacka |
Artikelnummer | 091151 90 | |
EAN/GTIN | 4053813020655 | |
Tillverkarens nummer | 1324 5353-4699 GR.90 |