Fleece ACCELERATE svartblå

Art-nr: 091577
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
7 styck i lager
  • Tygsammansättning: 94 % polyester; 6 % elastan
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Benämning

Utförande:

ACCELERATE-fleecepullovern anpassar sig genom den moderna designen mycket bra till kroppen, vilket också medför en större rörelsefrihet. Materialets robusta yta gör att smuts och damm inte kan ansamlas. Reflexeffekterna på fleecen ökar den utmärkta identifierbarheten.
  • Flexibel och hög krage med blixtlås vid halsen och väderskyddsfåll.
  • Bröstficka med kort blixtlås.
  • Framficka med blixtlås.
  • Resårband i ärmar och fåll.

Lämpliga produkter

Från samma serie "ACCELERATE"

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen