Utförande:
Den
ergonomiskt tillskurna byxan i ACCELERATE.serien anpassar sig till kroppens naturliga rörelser. Därutöver medger den låga midjan alla rörelser hos bäraren. Genom den figurbetonade linningen lämpar sig byxan mycket bra för alla arbetsställningar. Byxfickorna är integrerade i designen och
sömmarna är dubbelbearbetade.- Gylf med blixtlås.
- Framfickor.
- Bakfickor.
- Lårficka inkl. mobilficka, ficklock, tryckknapp och avtagbar ID-korthållare.
- Tumstocksficka.
Tygsammansättningen av
twill och fyrvägsstretchtyg medför att vikten blir lägre, vilket förbättrar byxans bärkomfort. Genom
reflexbanden förbättras bärarens synlighet.
Snickarbyxa. Knäfickorna av robust
CORDURA®-material går att justera så att knäskyddet sitter optimalt.
- Inställbara axelkuddar av tyg med gummidragband och plastspännen.
- Snickarbyxa med mobiltelefonficka och ficklock.
- Justerbar linning.
- Certifierad enligt EN 14404 tillsammans med knästoppning nr 091809.
Anmärkning:
Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
Storlek 46L-56L för slanka storlekar, storlek 46S-56S för undersätsiga storlekar.