{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ACCELERATE | |
Tygsammansättning | 35% polypropen; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | svartblå | |
Konfektionsstorlek DE | 48L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091402 48L | |
EAN/GTIN | 5711074695058 | |
Tillverkarens nummer | 18569-442-010 90C48 |