• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Loft-jacka ACCELERATE svartblå

Art-nr: 091575
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
47 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Benämning

Utförande:

Den vattenavvisande loftjackan värmer kroppen genom CLIMASCOT®-isoleringen. Genom att produkten är lätt, mjuk och välisolerande lämpar den sig optimalt som klädmellanskikt. En ergonomiskt behaglig form uppnås genom det elastiska stretchmaterialet. Reflexeffekterna garanterar bättre synlighet.
  • Blixtlås fram med väderskyddsfåll.
  • Bröstficka med blixtlås.
  • Framfickor med blixtlås.
  • Reglerbart elastiskt dragband vid fållen.
  • Resårband vid ärmarna.
  • Avtagbar ID-korthållare.

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen