Damshorts stretch ACCELERATE svartblå

Art-nr: 091405
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
7 styck i lager
  • Tygsammansättning: 88 % polyester; 12 % Elastan
  • Materialvikt / vävtäthet: 275
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt

Benämning

Utförande:

Den ergonomiskt tillskurna byxan i ACCELERATE.serien anpassar sig till kroppens naturliga rörelser. Därutöver medger den låga midjan alla rörelser hos bäraren. Genom den figurbetonade linningen lämpar sig byxan mycket bra för alla arbetsställningar. Byxfickorna är integrerade i designen och sömmarna är dubbelbearbetade.
  • Gylf med blixtlås.
  • Framfickor.
  • Bakfickor.
  • Lårficka inkl. mobilficka, ficklock, tryckknapp och avtagbar ID-korthållare.
  • Tumstocksficka.

Genom Ultimate Stretch-materialet är tyget extra elastiskt och spänner eller stör inte. Fyrvägsstretchtyget förenar låg vikt med mycket god slitstyrka. Dessutom är det funktionella materialet vattenavvisande och är genom reflexeffekter mycket bra synliga.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Diagrambyxa för kvinnor i storlek Diamond Fit

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normala kvinnors storlekar
Orderstorlek EN Storlek INT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Du mäter så här
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
    Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen