{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×36 E | |
bredd i E | 36E | |
djup i E | 36E | |
Lådor fronthöjd | 400 mm | |
Användningsområde | Lådställ | |
Produktslag | Låda |
Artikelnummer | 946011 400 | |
EAN/GTIN | 4045197381644 |