{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Trågvolym | 500 l | |
höjd | 680 mm | |
Längd | 1 440 mm | |
Bredd | 780 mm | |
Tippkanternas höjd | 495 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 150 mm | |
lyftförmåga | 1 000 kg | |
Användningsområde | för fasta material | |
vikt | 111 kg | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikelnummer | 919955 500 | |
EAN/GTIN | 2050001937445 |